R2 X 75MM-KW https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBUSHXX-SPLT-PBQR2-KW1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJnMFpTOHhNRFEyT1RNd05qUTJOak16TkM5SlRrUkVUMFJDVlZOSVdGaGZVMUJNVkY5UVFsRlNNbDlMVnpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiNjQxY2M1YTU0NjQxOGZjZGI3M2E5OGM5OGQ5ZTI4OTNiNzQzMzA2ZTFkNzE3OWQ4NmI5YjI4ZjI3MjIwMWQ2
22264730 衬套 

DODGE DODGE

R2 X 75MM-KW

描述

DODGE R2 X 75MM-KW

Shaft Bushing; 75MM Bore; 101.6MM Outside Diameter; 123.952MM Length Thru Bore; R2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

制造商部件号

R2 X 75MM-KW

BDI部件号
22264730

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782477476174
重量 / Kilogram
5.44
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
R2
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Shaft Bushing; 75MM Bore; 101.6MM Outside Diameter; 123.952MM Length Thru Bore; R2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
内圈长
4.88英寸 | 123.952毫米
外径
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新