MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
S2 3 15/16
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR S2 3 15/16
Shaft Bushing; 3-15/16" Bore; 4-5/8" Outside Diameter; 6-3/4" Length Thru Bore; S2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
制造商部件号
S2 3 15/16
BDI部件号
611720
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/S2-3-15-16/p/611720
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950136806
重量 / Kilogram
4.22
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
S2
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
其它特点
Key on ID and OD | Optional Sintered Steel - Steel - Ductile Iron
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
S2 3 15/16
重量/磅
19
详细描述
Shaft Bushing; 3-15/16" Bore; 4-5/8" Outside Diameter; 6-3/4" Length Thru Bore; S2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
外径
4.625 英寸 | 117.475 毫米
内圈长
6.75英寸 | 171.45毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米