MASTERDRIVE
MASTERDRIVE
SD30MM
MASTERDRIVE MASTERDRIVE
描述
MASTERDRIVE SD30MM
30MM Bore; 55.55MM Outside Diameter; 46.05MM Length Thru Bore; SD Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
制造商部件号
SD30MM
BDI部件号
656905
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/SD30MM/p/656905
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0806372019295
重量 / Kilogram
0.817
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
SD
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
SD30MM
重量/磅
1.7
详细描述
30MM Bore; 55.55MM Outside Diameter; 46.05MM Length Thru Bore; SD Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
外径
2.187 英寸 | 55.55 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
内圈长
1.813英寸 | 46.05毫米