SF-45MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUBUSHXX-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJoaFpTOHhNRE0wTXpnM01UZzNNekExTkM5SlRrUlVVMVZDVlZOSVdGaGZVVVJmUzFkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjMGRmZDM4N2M5ZDI0Njg2MjMyY2FiOTE2MzFjOTFmZDI2MzIwMDdjMTA5NDVjZDE2MjJkNDRkMWNmYjViYmJh
928747 衬套 

TSUBAKI TSUBAKI

SF-45MM

描述

TSUBAKI SF-45MM

Bushing, Shaft; 45MM Bore; 79.375MM Outside Diameter; 52.4MM Length Thru Bore; SF Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing

制造商部件号

SF-45MM

BDI部件号
928747

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0696223000226
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
SF
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Bushing, Shaft; 45MM Bore; 79.375MM Outside Diameter; 52.4MM Length Thru Bore; SF Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
外径
3.125 英寸 | 79.375 毫米
内圈长
2.063英寸 | 52.4毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新