TSUBAKI
TSUBAKI
SF 7/8
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI SF 7/8
7/8" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 2-1/16" Length Thru Bore; SF Bushing Series; Keyway; QD Bushing
制造商部件号
SF 7/8
BDI部件号
928753
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/SF-7-8/p/928753
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039384614
重量 / Kilogram
1.81
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
SF
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
其它特点
Keyway on ID | Optional Steel - Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
SFP
重量/磅
4
详细描述
7/8" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 2-1/16" Length Thru Bore; SF Bushing Series; Keyway; QD Bushing
外径
3.125 英寸 | 79.375 毫米
内圈长
2.063英寸 | 52.4毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米