DODGE
DODGE
SF X 2-5/16-NK DI
DODGE DODGE
描述
DODGE SF X 2-5/16-NK DI
2-5/16" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 2-1/16" Length Thru Bore; SF Bushing Series; No Keyway; QD Bushing
制造商部件号
SF X 2-5/16-NK DI
BDI部件号
255786
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/SF-X-2-5-16-NK-DI/p/255786
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475814671
重量 / Kilogram
1.47
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
SF
是否有键槽
No
衬套类型
QD
其它特点
Ductile Iron
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
SF X 2-5/16 NK D. I. BUSH
制造商内部编号
119880
重量/磅
3.457
详细描述
2-5/16" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 2-1/16" Length Thru Bore; SF Bushing Series; No Keyway; QD Bushing
外径
3.125 英寸 | 79.375 毫米
孔径
2.313 英寸 | 58.75 毫米
内圈长
2.063英寸 | 52.4毫米