SFX2.812 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-QD-NKW-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA4MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJnM01DOHhNREUwTWpBeU56Z3dPRGM1T0M5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZVVVJmVGt0WFh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58MzdmMGJmNTE4OWRkZWU4ODkxYzJjODA0NTk5ODNlZGVhNDY5YjE1YTFkMThmNTBmNDY0NGQ2ZDg1ZGVkMzBiNw
583880 衬套 

LINN GEAR LINN GEAR

SFX2.812

描述

LINN GEAR SFX2.812

2-13/16" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 2-1/16" Length Thru Bore; SF Bushing Series; No Keyway; QD Bushing

制造商部件号

SFX2.812

BDI部件号
583880

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
LINN GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
SF
是否有键槽
No
衬套类型
QD
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
SFX2.812
详细描述
2-13/16" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 2-1/16" Length Thru Bore; SF Bushing Series; No Keyway; QD Bushing
孔径
2.813 英寸 | 71.45 毫米
外径
3.125 英寸 | 79.375 毫米
内圈长
2.063英寸 | 52.4毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新