SK 2.155 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GBUSHXX-QD2-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJoaU9TOHhNRE0wTXpnM01UVXhNall3Tmk5SlRrUk5MVWRDVlZOSVdGaGZVVVF5WDB0WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODQyNDU3YzRjOTNmNjZjZDQ4NmIyOWQ4MWUyZDE0MTVhOTAxYTRkM2M4YWUyZmVkMzBhNzg4OTUwNjdjMDdhNw
23287948 衬套 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

SK 2.155

描述

MARTIN SPROCKET & GR SK 2.155

Bushing, Shaft; 2.155" Bore; 2.812" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; SK Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing

制造商部件号

SK 2.155

BDI部件号
23287948

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
SK
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Bushing, Shaft; 2.155" Bore; 2.812" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; SK Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing
外径
2.812 英寸 | 71.425 毫米
内圈长
1.938英寸 | 49.225毫米
孔径
2.155 英寸 | 54.737 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新