SK X 1/2-NK SINTERED STL https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBUSHXX-QD-NKW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJoa05pOHhNRFEyT1RNd01EQTBNemd3Tmk5SlRrUkVUMFJDVlZOSVdGaGZVVVJmVGt0WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTJlOGJkZDdjMjE4YTY0ZjRhNmQwYmQyNjUxOTU2NDNlNWFlOTk0MGNiYjE2YTY0YmNhYWJiMDg2M2YxYzcxOA
257077 衬套 

DODGE DODGE

SK X 1/2-NK SINTERED STL

描述

DODGE SK X 1/2-NK SINTERED STL

1/2" Bore; 2-13/16" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; SK Bushing Series; No Keyway; QD Bushing

制造商部件号

SK X 1/2-NK SINTERED STL

BDI部件号
257077

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 10

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475484737
重量 / Kilogram
1.65
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
SK
是否有键槽
No
衬套类型
QD
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
SK X 1/2-NK
制造商内部编号
120054
重量/磅
3.78
详细描述
1/2" Bore; 2-13/16" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; SK Bushing Series; No Keyway; QD Bushing
外径
2.812 英寸 | 71.425 毫米
内圈长
1.938英寸 | 49.225毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新