SK258 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-QD-NKW-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA4MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJnM01DOHhNREUwTWpBeU56Z3dPRGM1T0M5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZVVVJmVGt0WFh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58MzdmMGJmNTE4OWRkZWU4ODkxYzJjODA0NTk5ODNlZGVhNDY5YjE1YTFkMThmNTBmNDY0NGQ2ZDg1ZGVkMzBiNw
24050036 衬套 

TB WOODS TB WOODS

SK258

描述

TB WOODS SK258

2-5/8" Bore; 2-13/16" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; SK Bushing Series; No Keyway; QD Bushing

制造商部件号

SK258

BDI部件号
24050036

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0698672701402
重量 / Kilogram
0.498
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
SK
是否有键槽
No
衬套类型
QD
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
SK258
制造商内部编号
SK258
重量/磅
1.1
详细描述
2-5/8" Bore; 2-13/16" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; SK Bushing Series; No Keyway; QD Bushing
内圈长
1.938英寸 | 49.225毫米
孔径
2.625 英寸 | 66.675 毫米
外径
2.812 英寸 | 71.425 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新