SS 2517 X 1-1/4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBUSHXX-TL1-SS-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJnME9DOHhNRE0wTXpnM056STBOekF3Tmk5SlRrUkhRVlJDVlZOSVdGaGZWRXd4WDFOVFgwdFhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU5ZjI1NjMwZDYzYTViNmE5OTIyMWIzNThjMTFlNzRjNDNlMGIyZGQ0NmNmYjEwOGViY2UxYTA2NGFlNzcwYjU
22606317 衬套 

GATES GATES

SS 2517 X 1-1/4

描述

GATES SS 2517 X 1-1/4

Bushing, Shaft; 1-1/4" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 1-3/4" Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing

制造商部件号

SS 2517 X 1-1/4

BDI部件号
22606317

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
2517
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Stainless Steel Material
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Bushing, Shaft; 1-1/4" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 1-3/4" Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
3.375 英寸 | 85.725 毫米
内圈长
1.75英寸 | 44.45毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新