SS-SDS 1-1/8 W/KW 1SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GBUSHXX-QD2-SS-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJnME9DOHhNRE0wTXpnM01qYzFOemM1TUM5SlRrUk5MVWRDVlZOSVdGaGZVVVF5WDFOVFgwdFhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDExMzQxNGEwMjFhZTdlOGE4ODc4MDBhNWNjMTc5YzdhNWIyYTVhYmQ1YTkzNjRjY2QxYjgyNGVlODI0MzM1OTE
24103774 衬套 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

SS-SDS 1-1/8 W/KW 1SS

描述

MARTIN SPROCKET & GR SS-SDS 1-1/8 W/KW 1SS

Bushing, Shaft; 1-1/8" Bore; 2.187" Outside Diameter; 1-3/8" Length Thru Bore; SDS Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing

制造商部件号

SS-SDS 1-1/8 W/KW 1SS

BDI部件号
24103774

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
SDS
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Bushing, Shaft; 1-1/8" Bore; 2.187" Outside Diameter; 1-3/8" Length Thru Bore; SDS Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing
内圈长
1.375英寸 | 34.925毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
外径
2.187 英寸 | 55.55 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新