TB WOODS
TB WOODS
TL2525 2-3/16
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS TL2525 2-3/16
2-3/16" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; 2525 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
制造商部件号
TL2525 2-3/16
BDI部件号
995252
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/TL2525-2-3-16/p/995252
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672169646
重量 / Kilogram
1.268
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
2525
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
TL25252316
制造商内部编号
TL25252316
详细描述
2-3/16" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; 2525 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
外径
3.375 英寸 | 85.725 毫米
内圈长
2.5英寸 | 63.5毫米