CONTINENTAL
CONTINENTAL
TL3535 X 1-7/16
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL TL3535 X 1-7/16
1-7/16" Bore; 5" Outside Diameter; 3-1/2" Length Thru Bore; 3535 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
TL3535 X 1-7/16
BDI部件号
417571
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/TL3535-X-1-7-16/p/417571
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
6.396
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
3535
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
TL3535 x 1-7/16 bushing
制造商内部编号
20352975
重量/磅
14.1
详细描述
1-7/16" Bore; 5" Outside Diameter; 3-1/2" Length Thru Bore; 3535 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
外径
5 英寸 | 127 毫米
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米