TL4040 X 2-11/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-TL2-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJoaFpDOHhNRFV3TnpJMU1EQTBNRGcyTWk5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZWRXd5WDB0WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTUwMmQwNDNkY2Q0NmExODJkZjM0YmNlOTQyNTE0YTJhYWU3ZWZiM2Y4MjVjMDc5NjJmNzA2YzY4OGZlYWFiNg
417611 衬套 

CONTINENTAL CONTINENTAL

TL4040 X 2-11/16

描述

CONTINENTAL TL4040 X 2-11/16

2-11/16" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; 4040 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

制造商部件号

TL4040 X 2-11/16

BDI部件号
417611

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
重量 / Kilogram
8.22
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
4040
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
TL4040 x 2-11/16 bushing
制造商内部编号
20353015
重量/磅
18.1
详细描述
2-11/16" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; 4040 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
外径
5.75 英寸 | 146.05 毫米
内圈长
4英寸 | 101.6毫米
孔径
2.688 英寸 | 68.275 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新