https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCIBUSHNG-2BLT-SS-TLB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTRMMmd3TkM4eE1EYzJOamsyTmpVMU5EWTFOQzlKVGtSUVEwbENWVk5JVGtkZk1rSk1WRjlUVTE5VVRFSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGRjMzZmM2UzNGI2NjUyNjI0YzU2NzY1OTJkZDUzODFkYTY4YjQ4ODFjYzFhZjM5MjdjYmJlNDJlOWMxYjQxYg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCIBUSHNG-2BLT-SS-TLB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTRMMmd3TkM4eE1EYzJOamsyTmpVMU5EWTFOQzlKVGtSUVEwbENWVk5JVGtkZk1rSk1WRjlUVTE5VVRFSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGRjMzZmM2UzNGI2NjUyNjI0YzU2NzY1OTJkZDUzODFkYTY4YjQ4ODFjYzFhZjM5MjdjYmJlNDJlOWMxYjQxYg
PCI
PCI
TLB3020-2.0000-SS
PCI PCI
描述
PCI TLB3020-2.0000-SS
Bushing, Shaft; 2" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; 3020 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
TLB3020-2.0000-SS
BDI部件号
22974374
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/TLB3020-2-0000-SS/p/22974374
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0841946119070
重量 / Kilogram
2.996
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
3020
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
1-11/16IN Taper Per Foot | 300 Stainless Steel Material | 2IN Total Length | 4IN Bolt Circle Diameter | Precision Machined Finish | 2 Number Of Screws | 1/4IN Screw Size
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
6.604
详细描述
Bushing, Shaft; 2" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; 3020 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
内圈长
2英寸 | 50.8毫米
外径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米

