TLB3535-50MM-SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCIBUSHNG-3BLT-SS-TLB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmd3TkM4eE1EYzJOamsyTmpVNE56UXlNaTlKVGtSUVEwbENWVk5JVGtkZk0wSk1WRjlUVTE5VVRFSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjdiZjQxYWFmZDU2ZWQwY2YzMzc3OWEyNDViN2ZmNDhkOWRmYTE4ODYyNmUyZDg4YzdlOWNhNDQxZTMwNDA2NA
22974470 衬套 

PCI PCI

TLB3535-50MM-SS

描述

PCI TLB3535-50MM-SS

Bushing, Shaft; 50MM Bore; 127MM Outside Diameter; 88.9MM Length Thru Bore; 3535 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

制造商部件号

TLB3535-50MM-SS

BDI部件号
22974470

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
PCI
制造商名称
PROCAL INNOVATIONS LLC WWW.PCIMFG.COM
最低订购量
EAN条码
0841946119568
重量 / Kilogram
7.721
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
3535
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
1-11/16IN Taper Per Foot | 300 Stainless Steel Material | 88.9MM Total Length | 122.631MM Bolt Circle Diameter | Precision Machined Finish | 3 Number Of Screws | 1/4IN Screw Size
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
17.021
详细描述
Bushing, Shaft; 50MM Bore; 127MM Outside Diameter; 88.9MM Length Thru Bore; 3535 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
外径
5 英寸 | 127 毫米
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新