BROWNING
BROWNING
U0 5 1/2
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING U0 5 1/2
5-1/2" Bore; 6" Outside Diameter; 4-15/16" Length Thru Bore; U0 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
制造商部件号
U0 5 1/2
BDI部件号
326818
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/U0-5-1-2/p/326818
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289565016
重量 / Kilogram
5.965
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
U0
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
U0 5 1/2
制造商内部编号
3170743
重量/磅
12.22
详细描述
5-1/2" Bore; 6" Outside Diameter; 4-15/16" Length Thru Bore; U0 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
孔径
5.5 英寸 | 139.7 毫米
内圈长
4.938英寸 | 125.425毫米
外径
6 英寸 | 152.4 毫米