https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBUSHXX-SPLT-SU1-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA3MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJoaU1pOHhNRFEyT1RNeE16Y3dPREEyTWk5SlRrUkVUMFJDVlZOSVdGaGZVMUJNVkY5VFZURmZTMWRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQ4Nzc5MWRmZGFhMDU2ZTgxY2NhMWU0N2VkZmMxMmZjYzZjYjg0ZTI4YWQxMzFhZTA2ZjQ4NTU0MzhkZGI5MTQ
DODGE
DODGE
U0X2-3/4
DODGE DODGE
描述
DODGE U0X2-3/4
Shaft Bushing; 2-3/4" Bore; 6" Outside Diameter; 5-1/4" Length Thru Bore; U0 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
制造商部件号
U0X2-3/4
BDI部件号
20219428
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/U0X2-3-4/p/20219428
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568650561
重量 / Kilogram
16.74
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
U0
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
其它特点
Keyway on ID and Key on OD
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Shaft Bushing; 2-3/4" Bore; 6" Outside Diameter; 5-1/4" Length Thru Bore; U0 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
内圈长
5.25英寸 | 133.35毫米
外径
6 英寸 | 152.4 毫米
孔径
2.75 英寸 | 69.85 毫米