U1X3-5/8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBUSHXX-SPLT-SU1-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA3MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJoaU1pOHhNRFEyT1RNeE16Y3dPREEyTWk5SlRrUkVUMFJDVlZOSVdGaGZVMUJNVkY5VFZURmZTMWRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQ4Nzc5MWRmZGFhMDU2ZTgxY2NhMWU0N2VkZmMxMmZjYzZjYjg0ZTI4YWQxMzFhZTA2ZjQ4NTU0MzhkZGI5MTQ
20219483 衬套 

DODGE DODGE

U1X3-5/8

描述

DODGE U1X3-5/8

Shaft Bushing; 3-5/8" Bore; 6" Outside Diameter; 7.12" Length Thru Bore; U1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

制造商部件号

U1X3-5/8

BDI部件号
20219483

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0781568651056
重量 / Kilogram
17.41
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
U1
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
其它特点
Keyway on ID and Key on OD
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Shaft Bushing; 3-5/8" Bore; 6" Outside Diameter; 7.12" Length Thru Bore; U1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
内圈长
7.12英寸 | 180.848毫米
孔径
3.625 英寸 | 92.075 毫米
外径
6 英寸 | 152.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新