U1X5-1/8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBUSHXX-SPLT-U1-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJnME5DOHhNRFEyT1RNeE5EZzROemN4TUM5SlRrUkVUMFJDVlZOSVdGaGZVMUJNVkY5Vk1WOUxWMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MmU1NTg5OGI3YjgwZGY5MDBmYjQwMWEwN2JjOTJmODcyMzQzNjM2M2ZjMTkyMjE4YTk1Mzk4NGNjMjI3NWMxYg
20219499 衬套 

DODGE DODGE

U1X5-1/8

描述

DODGE U1X5-1/8

Shaft Bushing; 5-1/8" Bore; 6" Outside Diameter; 7.12" Length Thru Bore; U1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

制造商部件号

U1X5-1/8

BDI部件号
20219499

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0781568663097
重量 / Kilogram
8.73
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
U1
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Shaft Bushing; 5-1/8" Bore; 6" Outside Diameter; 7.12" Length Thru Bore; U1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
孔径
5.125 英寸 | 130.175 毫米
外径
6 英寸 | 152.4 毫米
内圈长
7.12英寸 | 180.848毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新