U2  3 15/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-ST-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnNE55OHhNRE13TXprNE1UQTVNamc1TkM5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZVMVJmUzFkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1NzU4ZjhiYTA2YzNmNWI1MzBjOGY4YjEyMWNjY2YwODk0NDE3N2RiMzQ4ZmVkZDY3NTA0OGIyYjI2NTQxYTg4
326877 衬套 

BROWNING BROWNING

U2 3 15/16

描述

BROWNING U2 3 15/16

3-15/16" Bore; 6" Outside Diameter; 10.12" Length Thru Bore; U2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style

制造商部件号

U2 3 15/16

BDI部件号
326877

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662289202690
重量 / Kilogram
19.908
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
U2
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
U2 3 15/16
制造商内部编号
1072107
重量/磅
43.85
详细描述
3-15/16" Bore; 6" Outside Diameter; 10.12" Length Thru Bore; U2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
外径
6 英寸 | 152.4 毫米
内圈长
10.12英寸 | 257.048毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新