BROWNING
BROWNING
U2 4 5/8
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING U2 4 5/8
4-5/8" Bore; 6" Outside Diameter; 10.12" Length Thru Bore; U2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
制造商部件号
U2 4 5/8
BDI部件号
326893
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/U2-4-5-8/p/326893
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289272730
重量 / Kilogram
13.62
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
U2
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
U2 4 5/8
制造商内部编号
1072180
重量/磅
30
详细描述
4-5/8" Bore; 6" Outside Diameter; 10.12" Length Thru Bore; U2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
外径
6 英寸 | 152.4 毫米
孔径
4.625 英寸 | 117.475 毫米
内圈长
10.12英寸 | 257.048毫米