CONTINENTAL
CONTINENTAL
W-5 ; 7/8 MPB
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL W-5 ; 7/8 MPB
5-7/8" Bore; 17/16" Outside Diameter; 11-3/8" Length Thru Bore; W Bushing Series; No Keyway; QD Bushing Style
制造商部件号
W-5 ; 7/8 MPB
BDI部件号
413250
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/W-5-;-7-8-MPB/p/413250
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256309915
重量 / Kilogram
94.801
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
W
是否有键槽
No
衬套类型
QD
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
W-5 7/8 MPB BUSHING
制造商内部编号
20181846
重量/磅
209
详细描述
5-7/8" Bore; 17/16" Outside Diameter; 11-3/8" Length Thru Bore; W Bushing Series; No Keyway; QD Bushing Style
外径
10.437 英寸 | 265.1 毫米
内圈长
11.375英寸 | 288.925毫米
孔径
5.875 英寸 | 149.225 毫米


