W-7-7/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-QD-M-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJnNE5pOHhNREV5TURBNU5qRTFNell6TUM5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZVVVJmVFY5TFYxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyNzRiYzBlZTAyZmU2MTJmZmJlNTk4NmMxMzhhZWRhY2Y0YzE1NmU4NjQ3ZGUyYzMyMjg2YzM4ZWNkZmExOGIz
24313706 衬套 

TIMKEN TIMKEN

W-7-7/16

描述

TIMKEN W-7-7/16

Shaft Bushing; 7-7/16" Bore; 10.437" Outside Diameter; 11-3/8" Length Thru Bore; W Bushing Series; Keyway; QD Bushing

制造商部件号

W-7-7/16

BDI部件号
24313706

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0070964115546
重量 / Kilogram
75.296
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
W
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
250
详细描述
Shaft Bushing; 7-7/16" Bore; 10.437" Outside Diameter; 11-3/8" Length Thru Bore; W Bushing Series; Keyway; QD Bushing
外径
10.437 英寸 | 265.1 毫米
孔径
7.438 英寸 | 188.925 毫米
内圈长
11.375英寸 | 288.925毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新