DODGE
DODGE
W X 4-1/2-KW
DODGE DODGE
描述
DODGE W X 4-1/2-KW
4-1/2" Bore; 10-7/16" Outside Diameter; 11-3/8" Length Thru Bore; W Bushing Series; Keyway; QD Bushing
制造商部件号
W X 4-1/2-KW
BDI部件号
257170
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/W-X-4-1-2-KW/p/257170
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475882366
重量 / Kilogram
115.7
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
W
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
W X 4-1/2 KW
制造商内部编号
120182
重量/磅
255.4
详细描述
4-1/2" Bore; 10-7/16" Outside Diameter; 11-3/8" Length Thru Bore; W Bushing Series; Keyway; QD Bushing
孔径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
内圈长
11.375英寸 | 288.925毫米
外径
10.437 英寸 | 265.1 毫米