DODGE
DODGE
W X 7-3/4-KW
DODGE DODGE
描述
DODGE W X 7-3/4-KW
Shaft Bushing; 7-3/4" Bore; 10.437" Outside Diameter; 11-3/8" Length Thru Bore; W Bushing Series; Keyway; QD Bushing
制造商部件号
W X 7-3/4-KW
BDI部件号
257183
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/W-X-7-3-4-KW/p/257183
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0775829124472
重量 / Kilogram
77.92
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
W
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Shaft Bushing; 7-3/4" Bore; 10.437" Outside Diameter; 11-3/8" Length Thru Bore; W Bushing Series; Keyway; QD Bushing
孔径
7.75 英寸 | 196.85 毫米
外径
10.437 英寸 | 265.1 毫米
内圈长
11.375英寸 | 288.925毫米