W1 7 1/4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-ST2-KW2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODg4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmcwTnk4eE1EYzNNREEyTnpnME9USTBOaTlKVGtSWVdGaENWVk5JV0ZoZlUxUXlYMHRYTWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDVmMjg0YTU4ZWM0ZDRhNDMyNDY4NTI3NDhkZWUxODEyNmM2ODNjMWNlMGQ2NjQ4NWYwM2IxOWIzYTJmZGVjNGM
612827 衬套 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

W1 7 1/4

描述

MARTIN SPROCKET & GR W1 7 1/4

Shaft Bushing; 7-1/4" Bore; 8-1/2" Outside Diameter; 8-1/4" Length Thru Bore; W1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

制造商部件号

W1 7 1/4

BDI部件号
612827

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950818832
重量 / Kilogram
23.783
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
W1
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
其它特点
Key on ID and OD | Optional Sintered Steel - Steel - Ductile Iron
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
W1 7 1/4
重量/磅
104
详细描述
Shaft Bushing; 7-1/4" Bore; 8-1/2" Outside Diameter; 8-1/4" Length Thru Bore; W1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
孔径
7.25 英寸 | 184.15 毫米
内圈长
8.25英寸 | 209.55毫米
外径
8.5 英寸 | 215.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新