W1X6-1/8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBUSHXX-SPLT-W1-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAxMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJneE15OHhNRFEyT1RNeE5UTXhNelk1TkM5SlRrUkVUMFJDVlZOSVdGaGZVMUJNVkY5WE1WOUxWMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTVkMTFhZGEzMWQxODE0YzAxZGJjNDBkN2QwMmQxZGQ3OGQyYjZlNDRkYjYzMzcxZDI3Y2NmYjVmNzRkYmRmZg
20219575 衬套 

DODGE DODGE

W1X6-1/8

描述

DODGE W1X6-1/8

Shaft Bushing; 6-1/8" Bore; 8-1/2" Outside Diameter; 8-1/4" Length Thru Bore; W1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

制造商部件号

W1X6-1/8

BDI部件号
20219575

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0781568662335
重量 / Kilogram
35.94
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
W1
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
其它特点
Keyway on ID and Key on OD
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Shaft Bushing; 6-1/8" Bore; 8-1/2" Outside Diameter; 8-1/4" Length Thru Bore; W1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
外径
8.5 英寸 | 215.9 毫米
内圈长
8.25英寸 | 209.55毫米
孔径
6.125 英寸 | 155.575 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新