CONTINENTAL
CONTINENTAL
WS-5 ; 7/16
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL WS-5 ; 7/16
5-7/16" Bore; 17/16" Outside Diameter; 7-1/4" Length Thru Bore; WS Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
制造商部件号
WS-5 ; 7/16
BDI部件号
413254
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/WS-5-;-7-16/p/413254
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256309953
重量 / Kilogram
70.76
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
WS
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
其它特点
Short Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
WS-5 7/16 BUSHING
制造商内部编号
20181850
重量/磅
156
详细描述
5-7/16" Bore; 17/16" Outside Diameter; 7-1/4" Length Thru Bore; WS Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
孔径
5.438 英寸 | 138.125 毫米
外径
10.437 英寸 | 265.1 毫米
内圈长
7.25英寸 | 184.15毫米