CONTINENTAL
CONTINENTAL
WS-6 ; 15/16
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL WS-6 ; 15/16
6-15/16" Bore; 17/16" Outside Diameter; 7-1/4" Length Thru Bore; WS Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
制造商部件号
WS-6 ; 15/16
BDI部件号
413257
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/WS-6-;-15-16/p/413257
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256309984
重量 / Kilogram
58.513
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
WS
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
其它特点
Short Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
WS-6 15/16 BUSHING
制造商内部编号
20181853
重量/磅
129
详细描述
6-15/16" Bore; 17/16" Outside Diameter; 7-1/4" Length Thru Bore; WS Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
外径
10.437 英寸 | 265.1 毫米
内圈长
7.25英寸 | 184.15毫米
孔径
6.938 英寸 | 176.225 毫米