PCI
PCI
XTB20-1.3750-SS
PCI PCI
描述
PCI XTB20-1.3750-SS
Bushing, Shaft; 1-3/8" Bore; 3-3/4" Outside Diameter; 0.937" Length Thru Bore; XT20 Bushing Series; Keyway; XT Bushing
制造商部件号
XTB20-1.3750-SS
BDI部件号
22974788
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/XTB20-1-3750-SS/p/22974788
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0841946120472
重量 / Kilogram
1.212
Product Group - BDI
M00134
衬套系列
XT20
是否有键槽
Yes
衬套类型
XT
其它特点
2IN Taper Per Foot | 300 Stainless Steel Material | 1.406IN Total Length | 3.188IN Bolt Circle Diameter | Precision Machined Finish | 4 Number Of Screws | 5/16IN Screw Size
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
2.672
详细描述
Bushing, Shaft; 1-3/8" Bore; 3-3/4" Outside Diameter; 0.937" Length Thru Bore; XT20 Bushing Series; Keyway; XT Bushing
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
内圈长
0.937英寸 | 23.8毫米
外径
3.75 英寸 | 95.25 毫米