XTB20 3/4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUBUSHXX-XT-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E1TDJoaE55OHhNRE0wTXpnM05qVTVNVFkwTmk5SlRrUlVVMVZDVlZOSVdGaGZXRlJmUzFkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiZDRkNTJlY2JiNjA3MTZlZDg2Y2E0YzQ2NDQ0Mzc5NGRlYjE3N2MwNzY4ZWU4MDA3MWM5ZTBjYTg0ZmViMzIz
928837 衬套 

TSUBAKI TSUBAKI

XTB20 3/4

描述

TSUBAKI XTB20 3/4

Bushing, Shaft; 3/4" Bore; 3-3/4" Outside Diameter; 1-13/32" Length Thru Bore; XT20 Bushing Series; Yes Keyway; XT Bushing

制造商部件号

XTB20 3/4

BDI部件号
928837

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0696233112476
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00134
衬套系列
XT20
是否有键槽
Yes
衬套类型
XT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
1.5
详细描述
Bushing, Shaft; 3/4" Bore; 3-3/4" Outside Diameter; 1-13/32" Length Thru Bore; XT20 Bushing Series; Yes Keyway; XT Bushing
内圈长
1.406英寸 | 35.712毫米
外径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新