XTB20X1-1/2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBUSHXX-XTB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTczMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmhqWXk4eE1EUTJPVE13TURNM01UUTROaTlKVGtSRVQwUkNWVk5JV0ZoZldGUkNYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxYTljNTViZjZiZWZmNDkzMDQyZWIzYmI2OGE2MTJmM2FkOTRjMzk5ZGJiMzY0NDEwNGQ4YjM5YTBiMjAwNzA5
633398 衬套 

DODGE DODGE

XTB20X1-1/2

描述

DODGE XTB20X1-1/2

Shaft Bushing; 1-1/2" Bore; 3-3/4" Outside Diameter; 1.403" Length Thru Bore; XTB20 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

制造商部件号

XTB20X1-1/2

BDI部件号
633398

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476987695
重量 / Kilogram
0.68
Product Group - BDI
M00134
衬套系列
XTB20
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
1.5
详细描述
Shaft Bushing; 1-1/2" Bore; 3-3/4" Outside Diameter; 1.403" Length Thru Bore; XTB20 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
外径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
内圈长
1.403英寸 | 35.636毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新