XTB25-1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUBUSHXX-XT-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E1TDJoaE55OHhNRE0wTXpnM05qVTVNVFkwTmk5SlRrUlVVMVZDVlZOSVdGaGZXRlJmUzFkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiZDRkNTJlY2JiNjA3MTZlZDg2Y2E0YzQ2NDQ0Mzc5NGRlYjE3N2MwNzY4ZWU4MDA3MWM5ZTBjYTg0ZmViMzIz
928839 衬套 

TSUBAKI TSUBAKI

XTB25-1

描述

TSUBAKI XTB25-1

Bushing, Shaft; 1" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 1-7/8" Length Thru Bore; XT25 Bushing Series; Yes Keyway; XT Bushing

制造商部件号

XTB25-1

BDI部件号
928839

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039019158
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00134
衬套系列
XT25
是否有键槽
Yes
衬套类型
XT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
2.6
详细描述
Bushing, Shaft; 1" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 1-7/8" Length Thru Bore; XT25 Bushing Series; Yes Keyway; XT Bushing
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
内圈长
1.875英寸 | 47.625毫米
外径
4.438 英寸 | 112.725 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新