XTB25-SB https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUBUSHXX-XT-NKW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJoaU1pOHhNRE0wTXpnM05qSXpNVEU1T0M5SlRrUlVVMVZDVlZOSVdGaGZXRlJmVGt0WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDMyOGNkNzU5MGVmZDFmM2YxZWUxNDM0OTUzMDQ4N2FlMDUyYTcyNjExYTVhMTkzMzI0ODZhMjMxMjRjOGQwZg
928850 衬套 

TSUBAKI TSUBAKI

XTB25-SB

描述

TSUBAKI XTB25-SB

Bushing, Shaft; 4-7/16" Outside Diameter; 1-7/8" Length Thru Bore; XT25 Bushing Series; No Keyway; XT Bushing

制造商部件号

XTB25-SB

BDI部件号
928850

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039019257
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00134
衬套系列
XT25
是否有键槽
No
衬套类型
XT
其它特点
Stock Bore
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
2.6
详细描述
Bushing, Shaft; 4-7/16" Outside Diameter; 1-7/8" Length Thru Bore; XT25 Bushing Series; No Keyway; XT Bushing
外径
4.438 英寸 | 112.725 毫米
内圈长
1.875英寸 | 47.625毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新