TSUBAKI
TSUBAKI
XTB30 1-15/16
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI XTB30 1-15/16
Bushing, Shaft; 1-15/16" Bore; 5-5/16" Outside Diameter; 2-1/16" Length Thru Bore; XT30 Bushing Series; Yes Keyway; XT Bushing
制造商部件号
XTB30 1-15/16
BDI部件号
928854
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/XTB30-1-15-16/p/928854
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039185273
重量 / Kilogram
2.27
Product Group - BDI
M00134
衬套系列
XT30
是否有键槽
Yes
衬套类型
XT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
4.2
详细描述
Bushing, Shaft; 1-15/16" Bore; 5-5/16" Outside Diameter; 2-1/16" Length Thru Bore; XT30 Bushing Series; Yes Keyway; XT Bushing
外径
5.313 英寸 | 134.95 毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
内圈长
2.063英寸 | 52.4毫米