XTB30 X 60MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBUSHXX-XTB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTczMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmhqWXk4eE1EUTJPVE13TURNM01UUTROaTlKVGtSRVQwUkNWVk5JV0ZoZldGUkNYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxYTljNTViZjZiZWZmNDkzMDQyZWIzYmI2OGE2MTJmM2FkOTRjMzk5ZGJiMzY0NDEwNGQ4YjM5YTBiMjAwNzA5
20498327 衬套 

DODGE DODGE

XTB30 X 60MM

描述

DODGE XTB30 X 60MM

Shaft Bushing; 60MM Bore; 134.95MM Outside Diameter; 52.4MM Length Thru Bore; XTB30 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

制造商部件号

XTB30 X 60MM

BDI部件号
20498327

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782477158919
重量 / Kilogram
2.41
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
XTB30
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
4.2
详细描述
Shaft Bushing; 60MM Bore; 134.95MM Outside Diameter; 52.4MM Length Thru Bore; XTB30 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
内圈长
2.063英寸 | 52.4毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
5.313 英寸 | 134.95 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新