https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCIBUSHNG-4BLT-SS-XTB-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxNjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnNE15OHhNREEzTmpZd05EQXdOalF6TUM5SlRrUlFRMGxDVlZOSVRrZGZORUpNVkY5VFUxOVlWRUpmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDUzNGIxMDU3NDk5MmEzODZhMTQ4MDgwNmJlNGRiOTU2YzAzZjEzZmQ4MTY2YTk3MTMxMjdkMDU1ODdhNWRiODQ
PCI
PCI
XTB35-2.1875-SS
PCI PCI
描述
PCI XTB35-2.1875-SS
Bushing, Shaft; 2-3/16" Bore; 6-5/16" Outside Diameter; 1-11/16" Length Thru Bore; XT35 Bushing Series; Keyway; XT Bushing
制造商部件号
XTB35-2.1875-SS
BDI部件号
22975310
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/XTB35-2-1875-SS/p/22975310
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0841946121158
重量 / Kilogram
6.08
Product Group - BDI
M00134
衬套系列
XT35
是否有键槽
Yes
衬套类型
XT
其它特点
2IN Taper Per Foot | 300 Stainless Steel Material | 2.469IN Total Length | 5.438IN Bolt Circle Diameter | Precision Machined Finish | 4 Number Of Screws | 1/2IN Screw Size
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
13.404
详细描述
Bushing, Shaft; 2-3/16" Bore; 6-5/16" Outside Diameter; 1-11/16" Length Thru Bore; XT35 Bushing Series; Keyway; XT Bushing
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
内圈长
1.688英寸 | 42.875毫米
外径
6.313 英寸 | 160.35 毫米