XTB35-65MM-SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCIBUSHNG-4BLT-SS-XTB-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxNjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnNE15OHhNREEzTmpZd05EQXdOalF6TUM5SlRrUlFRMGxDVlZOSVRrZGZORUpNVkY5VFUxOVlWRUpmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDUzNGIxMDU3NDk5MmEzODZhMTQ4MDgwNmJlNGRiOTU2YzAzZjEzZmQ4MTY2YTk3MTMxMjdkMDU1ODdhNWRiODQ
22975356 衬套 

PCI PCI

XTB35-65MM-SS

描述

PCI XTB35-65MM-SS

Bushing, Shaft; 65MM Bore; 160.35MM Outside Diameter; 42.875MM Length Thru Bore; XT35 Bushing Series; Keyway; XT Bushing

制造商部件号

XTB35-65MM-SS

BDI部件号
22975356

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
PCI
制造商名称
PROCAL INNOVATIONS LLC WWW.PCIMFG.COM
最低订购量
EAN条码
0841946121332
重量 / Kilogram
5.972
Product Group - BDI
M00134
衬套系列
XT35
是否有键槽
Yes
衬套类型
XT
其它特点
2IN Taper Per Foot | 300 Stainless Steel Material | 62.713MM Total Length | 138.125MM Bolt Circle Diameter | Precision Machined Finish | 4 Number Of Screws | 1/2IN Screw Size
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
13.166
详细描述
Bushing, Shaft; 65MM Bore; 160.35MM Outside Diameter; 42.875MM Length Thru Bore; XT35 Bushing Series; Keyway; XT Bushing
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
内圈长
1.688英寸 | 42.875毫米
外径
6.313 英寸 | 160.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新