DODGE
DODGE
XTB35 X 60MM
DODGE DODGE
描述
DODGE XTB35 X 60MM
Shaft Bushing; 60MM Bore; 160.35MM Outside Diameter; 62.713MM Length Thru Bore; XTB35 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
XTB35 X 60MM
BDI部件号
20498535
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/XTB35-X-60MM/p/20498535
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568765159
重量 / Kilogram
4.65
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
XTB35
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
7.4
详细描述
Shaft Bushing; 60MM Bore; 160.35MM Outside Diameter; 62.713MM Length Thru Bore; XTB35 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
内圈长
2.469英寸 | 62.713毫米
外径
6.313 英寸 | 160.35 毫米