XTB45-3.7500-SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCIBUSHNG-4BLT-SS-XTB-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxNjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnNE15OHhNREEzTmpZd05EQXdOalF6TUM5SlRrUlFRMGxDVlZOSVRrZGZORUpNVkY5VFUxOVlWRUpmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDUzNGIxMDU3NDk5MmEzODZhMTQ4MDgwNmJlNGRiOTU2YzAzZjEzZmQ4MTY2YTk3MTMxMjdkMDU1ODdhNWRiODQ
22975416 衬套 

PCI PCI

XTB45-3.7500-SS

描述

PCI XTB45-3.7500-SS

Bushing, Shaft; 3-3/4" Bore; 8" Outside Diameter; 2-3/8" Length Thru Bore; XT45 Bushing Series; Keyway; XT Bushing

制造商部件号

XTB45-3.7500-SS

BDI部件号
22975416

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
PCI
制造商名称
PROCAL INNOVATIONS LLC WWW.PCIMFG.COM
最低订购量
EAN条码
0841946121639
重量 / Kilogram
10.752
Product Group - BDI
M00134
衬套系列
XT45
是否有键槽
Yes
衬套类型
XT
其它特点
2IN Taper Per Foot | 300 Stainless Steel Material | 3.313IN Total Length | 6.875IN Bolt Circle Diameter | Precision Machined Finish | 4 Number Of Screws | 5/8IN Screw Size
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
23.705
详细描述
Bushing, Shaft; 3-3/4" Bore; 8" Outside Diameter; 2-3/8" Length Thru Bore; XT45 Bushing Series; Keyway; XT Bushing
内圈长
2.375英寸 | 60.325毫米
外径
8 英寸 | 203.2 毫米
孔径
3.75 英寸 | 95.25 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新