DODGE
DODGE
XTB45 X 100MM
DODGE DODGE
描述
DODGE XTB45 X 100MM
Shaft Bushing; 100MM Bore; 203.2MM Outside Diameter; 84.15MM Length Thru Bore; XTB45 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
XTB45 X 100MM
BDI部件号
20498521
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/XTB45-X-100MM/p/20498521
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477107726
重量 / Kilogram
7.7
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
XTB45
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
14.8
详细描述
Shaft Bushing; 100MM Bore; 203.2MM Outside Diameter; 84.15MM Length Thru Bore; XTB45 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
内圈长
3.313英寸 | 84.15毫米
外径
8 英寸 | 203.2 毫米