XTB45 X 3-7/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBUSHXX-XTB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTczMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmhqWXk4eE1EUTJPVE13TURNM01UUTROaTlKVGtSRVQwUkNWVk5JV0ZoZldGUkNYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxYTljNTViZjZiZWZmNDkzMDQyZWIzYmI2OGE2MTJmM2FkOTRjMzk5ZGJiMzY0NDEwNGQ4YjM5YTBiMjAwNzA5
22268455 衬套 

DODGE DODGE

XTB45 X 3-7/16

描述

DODGE XTB45 X 3-7/16

Shaft Bushing; 3-7/16" Bore; 8" Outside Diameter; 3-5/16" Length Thru Bore; XTB45 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

制造商部件号

XTB45 X 3-7/16

BDI部件号
22268455

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476971649
重量 / Kilogram
8.86
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
XTB45
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
14.8
详细描述
Shaft Bushing; 3-7/16" Bore; 8" Outside Diameter; 3-5/16" Length Thru Bore; XTB45 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
内圈长
3.313英寸 | 84.15毫米
外径
8 英寸 | 203.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新