https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCIBUSHNG-4BLT-SS-XTB-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxNjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnNE15OHhNREEzTmpZd05EQXdOalF6TUM5SlRrUlFRMGxDVlZOSVRrZGZORUpNVkY5VFUxOVlWRUpmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDUzNGIxMDU3NDk5MmEzODZhMTQ4MDgwNmJlNGRiOTU2YzAzZjEzZmQ4MTY2YTk3MTMxMjdkMDU1ODdhNWRiODQ
PCI
PCI
XTB50-4.4375-SS
PCI PCI
描述
PCI XTB50-4.4375-SS
Bushing, Shaft; 4-7/16" Bore; 10-1/8" Outside Diameter; 2-3/4" Length Thru Bore; XT50 Bushing Series; Keyway; XT Bushing
制造商部件号
XTB50-4.4375-SS
BDI部件号
22975450
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/XTB50-4-4375-SS/p/22975450
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0841946121752
重量 / Kilogram
19.92
Product Group - BDI
M00134
衬套系列
XT50
是否有键槽
Yes
衬套类型
XT
其它特点
2IN Taper Per Foot | 300 Stainless Steel Material | 3.75IN Total Length | 8.313IN Bolt Circle Diameter | Precision Machined Finish | 4 Number Of Screws | 3/4IN Screw Size
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
43.917
详细描述
Bushing, Shaft; 4-7/16" Bore; 10-1/8" Outside Diameter; 2-3/4" Length Thru Bore; XT50 Bushing Series; Keyway; XT Bushing
内圈长
2.75英寸 | 69.85毫米
孔径
4.438 英寸 | 112.725 毫米
外径
10.125 英寸 | 257.175 毫米