DODGE
DODGE
XTB50X3-15/16RB
DODGE DODGE
描述
DODGE XTB50X3-15/16RB
Shaft Bushing; 3-15/16" Bore; 10-1/8" Outside Diameter; 3-3/4" Length Thru Bore; XTB50 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
XTB50X3-15/16RB
BDI部件号
17056574
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/XTB50X3-15-16RB/p/17056574
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0775829168643
重量 / Kilogram
16.526
Product Group - BDI
M00134
衬套系列
XTB50
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
27.8
详细描述
Shaft Bushing; 3-15/16" Bore; 10-1/8" Outside Diameter; 3-3/4" Length Thru Bore; XTB50 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
外径
10.125 英寸 | 257.175 毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
内圈长
3.75英寸 | 95.25毫米


