XTB50X4-15/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBUSHXX-XTB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTczMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmhqWXk4eE1EUTJPVE13TURNM01UUTROaTlKVGtSRVQwUkNWVk5JV0ZoZldGUkNYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxYTljNTViZjZiZWZmNDkzMDQyZWIzYmI2OGE2MTJmM2FkOTRjMzk5ZGJiMzY0NDEwNGQ4YjM5YTBiMjAwNzA5
633438 衬套 

DODGE DODGE

XTB50X4-15/16

描述

DODGE XTB50X4-15/16

Shaft Bushing; 4-15/16" Bore; 10-1/8" Outside Diameter; 3-3/4" Length Thru Bore; XTB50 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

制造商部件号

XTB50X4-15/16

BDI部件号
633438

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476971670
重量 / Kilogram
13.062
Product Group - BDI
M00134
衬套系列
XTB50
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
27.8
详细描述
Shaft Bushing; 4-15/16" Bore; 10-1/8" Outside Diameter; 3-3/4" Length Thru Bore; XTB50 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
内圈长
3.75英寸 | 95.25毫米
孔径
4.938 英寸 | 125.425 毫米
外径
10.125 英寸 | 257.175 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新