DODGE
DODGE
XTB60X5-1/2
DODGE DODGE
描述
DODGE XTB60X5-1/2
Shaft Bushing; 5-1/2" Bore; 11-15/16" Outside Diameter; 4-1/8" Length Thru Bore; XTB60 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
XTB60X5-1/2
BDI部件号
633440
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/XTB60X5-1-2/p/633440
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476987916
重量 / Kilogram
22.08
Product Group - BDI
M00134
衬套系列
XTB60
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
42.8
详细描述
Shaft Bushing; 5-1/2" Bore; 11-15/16" Outside Diameter; 4-1/8" Length Thru Bore; XTB60 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
孔径
5.5 英寸 | 139.7 毫米
外径
11.938 英寸 | 303.225 毫米
内圈长
4.125英寸 | 104.775毫米