DODGE
DODGE
XTB70 X 6-1/2
DODGE DODGE
描述
DODGE XTB70 X 6-1/2
Shaft Bushing; 6-1/2" Bore; 13-15/16" Outside Diameter; 4-11/16" Length Thru Bore; XTB70 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
XTB70 X 6-1/2
BDI部件号
22268539
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/XTB70-X-6-1-2/p/22268539
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476987930
重量 / Kilogram
33.6
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
XTB70
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
66.3
详细描述
Shaft Bushing; 6-1/2" Bore; 13-15/16" Outside Diameter; 4-11/16" Length Thru Bore; XTB70 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
外径
13.938 英寸 | 354.025 毫米
内圈长
4.688英寸 | 119.075毫米
孔径
6.5 英寸 | 165.1 毫米