XTB80 X 4-15/16 RB https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBUSHXX-XTB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTczMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmhqWXk4eE1EUTJPVE13TURNM01UUTROaTlKVGtSRVQwUkNWVk5JV0ZoZldGUkNYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxYTljNTViZjZiZWZmNDkzMDQyZWIzYmI2OGE2MTJmM2FkOTRjMzk5ZGJiMzY0NDEwNGQ4YjM5YTBiMjAwNzA5
20498461 衬套 

DODGE DODGE

XTB80 X 4-15/16 RB

描述

DODGE XTB80 X 4-15/16 RB

Shaft Bushing; 4-15/16" Bore; 15-5/8" Outside Diameter; 5-1/8" Length Thru Bore; XTB80 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

制造商部件号

XTB80 X 4-15/16 RB

BDI部件号
20498461

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782477041419
重量 / Kilogram
58.67
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
XTB80
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
85.7
详细描述
Shaft Bushing; 4-15/16" Bore; 15-5/8" Outside Diameter; 5-1/8" Length Thru Bore; XTB80 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
内圈长
5.125英寸 | 130.175毫米
外径
15.625 英寸 | 396.875 毫米
孔径
4.938 英寸 | 125.425 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新